HyperZポイントタップ ロングシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70534984 品番 ZPOL6M1R+2X100
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。

寸法(mm)M6×1 全長(mm)100 等級REG(P4) 溝数3 首径(mm)4.8 ねじ長さ(mm)17 首下長(mm)28 食付長さ(mm)5 シャンク径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする