HyperZポイントタップ ロングシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70535072 品番 ZPOL8M1.25R+1X100
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。

寸法(mm)M8×1.25 全長(mm)100 等級REG(P4) 溝数3 ねじ長さ(mm)22 食付長さ(mm)5 シャンク径(mm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする