NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
HyperZポイントタップ ロングシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70535106
品番
ZPOL8M1.25R+1X150
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
寸法(mm)
M8×1.25
全長(mm)
150
等級
REG(P4)
溝数
3
ねじ長さ(mm)
22
食付長さ(mm)
5
シャンク径(mm)
6.2