パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
個々膳 角型二段重
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70541844
品番
K-6340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
おせち料理を華やかに演出。山中塗り。
材質
合成漆器/表面塗装:ウレタン塗装、ABS樹脂
色
麻の葉/ブラック
質量(g)
264
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70541844
K-6340
11051665
D-6591
普段使いできる重箱2段ゴムベルト付
パール金属
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)