パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
デリデリ フードマグ用バッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70543926
品番
HB-3334
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
BKデニム
適合
400用
材質
表地:綿 裏地・取っ手:ポリエステル 中芯:ポリウレタン
寸法(mm)
外径105×150(取っ手含まず)