パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
デリデリ フードマグにぴったりスプーン ケース付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70543935
品番
HB-3406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スプーンが収納できるシリコーンケース付。
材質
スプーン:ポリプロピレン(耐熱温度100度) ケース:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
色
ネイビー
寸法(mm)
セット時全長160×幅45×30、スプーン:全長155×幅40×高さ25
質量(g)
37
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70543935
HB-3406
15606029
HB-5464
ホームレーベル フードマグにぴったりスプーン(ケース付)
パール金属
1個
¥
599
税込
¥
659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です