パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
デリデリ フードマグにぴったりスプーン ケース付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70543953
品番
HB-3319
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スプーンが収納できるシリコーンケース付。
材質
スプーン:ポリプロピレン(耐熱温度100度) ケース:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
色
レッド
寸法(mm)
セット時全長160×幅45×30、スプーン:全長155×幅40×高さ25
質量(g)
37