デリデリ フードマグにぴったりスプーン ケース付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70543962 品番HB-3320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スプーンが収納できるシリコーンケース付。

材質スプーン:ポリプロピレン(耐熱温度100度) ケース:シリコーンゴム(耐熱温度180度) イエロー 寸法(mm)セット時全長160×幅45×30、スプーン:全長155×幅40×高さ25 質量(g)37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70543962 HB-3320 18804120 HB-5463 ホームレーベル フードマグにぴったりスプーン(ケース付) パール金属 ホームレーベル フードマグにぴったりスプーン(ケース付) パール金属 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする