CS・BSラインブースター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70544583 品番CSBE25
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。
チューナーなどから供給電源で動作します。
スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。
スイッチ切替によりDC+10.0〜16.5V最大0.5A電流通過します。
配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。
亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。

質量(kg)0.07 電圧(重畳)DC+10.0〜16.5・最大75(V/mA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.2×18.4×27.4 周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF・CATV)10〜770、(BS・CS・IF)1000〜3224 設置場所屋内用 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F型) 雑音指数(dB)(BS・CS・IF)10以下 利得(dB)(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24 最大出力(dBμV)(BS・CS・IF)85/95(50波)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70544583
2022-02-28
用途:
tvの受像をよくするため。
有限会社トオノ製作所 様

BS 地上波が余計に悪くなった他のものは反応がなった。

対象商品:
70544583
2019-06-19
用途:
BSアンテナ工事

利得20dbは少ないかな?と思いましたが、4分岐で使用していますが丁度良い感じです。
動作時少し熱を感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする