YJ-20 ZENITH(ゼニス) ジェットヘルメット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズXL フローレセントグリーン 注文コード70545012 品番90791-2349X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品はサイズ・色など33種類から選べます 他の種類を見る

7カラー×6サイズからベストな選択ができる仕様でフルモデルチェンジ。
アンチフォグシールド・新ベンチレーションシステム・スーパークール内装等々の機能を加え、充実装備で使いやすさが向上。
さらに別売のコンフォートライナーとチークパッドの多様な組合せにより最適なフィッティングも実現可能。
通勤からツーリングまで幅広いシーンでの活躍が期待できます。
フルサイズ設定(XS〜XXLの6サイズ設定)※一部カラーは除く。
開閉式ダイレクトベンチレーション。
脱着スムーズインナーボトムフォルム。
市街走行に適したソフトフィットインナー。
耳周りスピーカー収納スペース。
全天候に対応したライトスモークシールド標準装備。
シールドの曇りを防ぐアンチフォグシールド。
走行時のシールドのガタツキを抑制するシールドホルダー。
ステンレス製ワンタッチ式チンストラップ。

サイズXL フローレセントグリーン 頭囲(cm)61〜62未満

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70544933
2024-03-13
用途:
趣味のバイクツーリング時
不動産業

今回、購入したメーカーのヘルメットは2度目でしたので被り心地などは期待通りでしたがネットにアップされている色と実物の色が大分違う様に見えたのがちょっと残念でした。もっともメーカーのカタログも同じなので仕方がないと思いますが。聞き慣れない色でしたので購入後に調べてガンメタリックの様な色だとわかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
70544906
2023-12-01
用途:
バイク用
有限会社萩正倉庫 様 (不動産業)

旧型のゼニスヘルメットと同じXLサイズを注文しましたが、耳のパットがきつかったのですぐにコンフォートライナーとチークパットを追加しました。3日後に届き交換するとジャストフィットでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする