曜日別特売
55654-2.20 超硬ドリルリーマーTRICUT SPHINX 70550655

超硬ドリルリーマーTRICUT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)2.2
1
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.5
4
4.1
4.3
5
5.4
5.5
5.7
5.9
6
6.2
6.3
6.4
6.7
6.9
7
7.5
7.6
8
8.2
8.4
8.6
10
12
全長(mm)40
溝長(mm)12.5
内容量1本注文コード70550655品番55654-2.20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
ドリル径(Φmm)2.2溝長(mm)12.5全長(mm)40刃数3枚先端角(°)140ねじれ角(°)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする