SPHINX
超硬ドリルリーマーTRICUT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ドリル径(Φmm)
7.5
7.5
7.5
6.9
7
1
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.5
4
4.1
4.3
5
5.4
5.5
5.7
5.9
6
6.2
6.3
6.4
6.7
7.6
8
8.2
8.4
8.6
10
12
全長(mm)
74
26
32
34
38
43
46
49
52
55
58
62
66
70
74
79
84
89
102
溝長(mm)
31
6
8.5
9.5
11.5
13.5
15.5
17
19
21
22.5
24.5
26
28.5
31
34
36.5
39
47
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70551188
品番
55654-7.50
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.5
溝長(mm)
31
全長(mm)
74
刃数
3枚
先端角(°)
140
ねじれ角(°)
35