SPHINX
SPHINXの ドリル
SPHINXの 鉄工用
SPHINXの 超硬鉄工用ドリル
超硬ドリルリーマーTRICUT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70551364
品番
55654-9.30
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9.3
溝長(mm)
36.5
全長(mm)
84
刃数
3枚
先端角(°)
140
ねじれ角(°)
35