TAKAGI
TAKAGIの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAKAGIの 卓上備品・テーブルウェア
TAKAGIの 箸立・楊枝入・ナフキン立
SMART整理トレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70559292
品番
L深型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリスチレン
用途
食器の整理に
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約176×264×135
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-4073-78