TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAKAGI(高儀)の 卓上備品・テーブルウェア
TAKAGI(高儀)の 箸立・楊枝入・ナフキン立
整理トレースライド式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70559308
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン
用途
食器の整理に
寸法(mm)
最短:約267〜428
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×267×42
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-4073-79