※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHC4820 超硬背面ザグリカッター プラス工具 70563763 CHC4820 超硬背面ザグリカッター プラス工具 70563763 CHC4820 超硬背面ザグリカッター プラス工具 70563763

超硬背面ザグリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70563763 品番 CHC4820
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。

用途非鉄金属、鋳鉄の加工 寸法D(mm)48 寸法D1(mm)20 寸法l3(mm)17 寸法l2(mm)40 メーカー商品コードCHC4820
注意
アーバーは別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする