PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
フェアッド テーパー ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
#325〜400
幅(mm)
10
注文コード
70565985
品番
KDF17010G070734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,070
この商品は
粒度・幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ヤスリの母材がテーパー形状になっているので、狭い場所、深い窪みに効率よく使用できます。
シャンク部は鍛造されていますので、柄を付けることなく直接手に握って使用することもできます。
粒度
#325〜400
幅(mm)
10
全長(mm)
170
長さ(mm)
ダイヤコート:50
厚さ(mm)
シャンク:2.5、先端:0.5