画像準備中

フェアッド テーパー ダイヤモンドヤスリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 粒度#170〜200 幅(mm)4 注文コード70566028 品番KDF1704G070659
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,980
この商品は粒度・幅など24種類から選べます 他の種類を見る

ヤスリの母材がテーパー形状になっているので、狭い場所、深い窪みに効率よく使用できます。
シャンク部は鍛造されていますので、柄を付けることなく直接手に握って使用することもできます。

粒度#170〜200 幅(mm)4 全長(mm)170 長さ(mm)ダイヤコート:50 厚さ(mm)シャンク:2、先端:0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする