YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の テレビ台・ローボード
ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70567692
品番
NSKD-3WP(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
天板は水や熱に強いステンレス製で、レンジ台やキッチンカウンターとしても便利。
浅広の引き出しは小物収納にも便利。
材質
天板:ステンレス/本体:プリント紙化粧繊維板
幅(cm)
71
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×290×90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×360×740
用途
分別ダストボックス、ペールワゴンとして。キッチンカウンターとしても。
質量(kg)
25
容量(L)
ペール:14
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません