※正面

MTV-8040(WBR/BK テレビ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 70567753 MTV-8040(WBR/BK テレビ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 70567753 MTV-8040(WBR/BK テレビ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 70567753

テレビ台 キャスター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70567753 品番MTV-8040(WBR/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

奥行40cmのスリムなテレビ台。
お部屋を圧迫しないロータイプ。
キャスター付きで、掃除や模様替えに便利。

材質本体:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 天板耐荷重(kg)20 棚板耐荷重(kg)10 幅(cm)80 用途事務所や休憩所のテレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして最適。 質量(kg)9.5 適合サイズ薄型32Vまで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×30 棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×385×200
取扱説明書:(0.49MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする