YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の テレビ台・ローボード
コンパクトテレビ台 (幅90cm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70567787
品番
CTVM-9030(LBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
場所をとらずに置けるコンパクトなテレビ台。
収納ラックとしても使えるシンプルデザイン。
背面には便利なコード通し穴付。
用途
テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。ローテーブル、収納ラックとしても。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
9
色
ライトブラウン
幅(cm)
90
天板耐荷重(kg)
40
棚板耐荷重(kg)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×290×450
収納枚数(枚)
(左)31、(右)26
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(左)450×270×200、(右)390×270×200