3/22より値下げ!現場を応援

アンブレララック

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70567988 品番 UMBS-L(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

玄関の角にすっきり収まるスリムな傘立て。直線的なデザインで角置きもOK!フレームだけで構成されたシンプルデザインで、玄関をすっきりした印象に。スペースが限られる玄関でも圧迫感を感じさせません。
傘が倒れない、絡みにくい仕切り付。お出かけの時のイライラを解消します。
水受けトレーは取り外してお手入れ可能。たまった水はポイッとそのまま流せます。汚れてもお手入れ簡単。取り出しやすい2枚分割式。
サビに強い粉体塗装。水にぬれても錆びにくいので安心です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
収納本数(本)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×235×515 用途事務所の玄関、エントランスの傘立て、傘たて、かさ立て、カサ立て、アンブレラスタンド、アンブレララックとして。 材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン 質量(kg)1.7 内寸(mm)(仕切り)70×50 トレー内寸(mm)175×175
取扱説明書:(0.96MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70567988
2024-05-27
用途:
安価で良い品です

安価で良い品です。ややがたつきますが、許容範囲で問題ありません。

対象商品:
70567988
2023-01-12
用途:
雨天時の傘立て
サービス業

据え置くにはやや軽めだがその分、持ち運びが楽。
欲しかったちょうど良い軽さなので満足。
どっしりした物を希望するなら別の物が良いと思う。

対象商品:
70567988
2020-09-03
用途:
ロビーにて使用
株式会社戸上電機製作所 様

玄関ロビーに置いてある傘立てが汚れてきたので、買い替えに2個購入しました。
お客様用ですから、あまり汚れているとみすぼらしく見えるので、変えて良かったと思います。
経費節減の折、意外とお安かったので助かりました。

対象商品:
70567988
2020-10-29
用途:
玄関入り口
卸売・小売業

組立てたら少しガタガタしましたが高さ調節すれば全然問題ないです。

対象商品:
70567988
2020-07-17
用途:
傘立て
株式会社アルボース 様 (製造業)

安価でシンプル十分な機能です。今までの高級な傘立て不要かな。

対象商品:
70567988
2019-11-21
用途:
玄関の傘立て
医療・福祉・介護関連業

シンプル イズ ベスト
組み立ても簡単で、専用工具の六角レンチもついており、つや消しの黒メッキで、本数が入る割には小さく見えます。玄関脇に置いてあってもすっきりしています。

対象商品:
70567988
2020-07-19
用途:
更衣室の傘立て
サンリーフファーム株式会社 様 (農・林・水産業)

期待した通りの見た目と使用具合であり問題はありません。

対象商品:
70567988
2019-11-19
用途:
会社の玄関用
卸売・小売業

商品注文後すぐに届きました。
シンプルで場所を取らず、傘もすんなり収まりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする