キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GB

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 70569162 品番 DVDR16XCPRM 100SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ホワイトプリントレーベル
※インクジェットプリンタ対応
DVD-RのCPRM対応レコーダー用
CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R

記憶容量(GB)4.7 適合プリンタインクジェットプリンタ 用途CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R 質量(kg)1.7 タイプ録画用 種類DVD-R 構造片面1層 速度1〜16倍速 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×138×165 レーベル面色ホワイト 入数100枚 目安録画時間(分/GB)約120(ビデオ標準モード) ケーススピンドルケース CPRM対応対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
DVDのコピーを作成

スピンドル一つか二つに一枚くらい焼けない時があるが、十分使用に耐えられる程度だと思います。

2024-09-20
用途:
学校紹介用DVDの作成(複製・配布用)
静岡県立焼津水産高等学校 様 (教育・研究機関)

学校PR用に、学校紹介ビデオの複製及び配布を行った。
スムーズに複製することでき、仕事がはかどった。

対象商品:
70569162
2022-12-28
用途:
販促宣伝に使用
アイエヌコーポレーション 様 (卸売・小売業)

書き込みのエラーが少なく安定しているので引き続き使用しても良い商品と思いました。もう少し安ければ100点満点です。今後に期待いたします。

対象商品:
70569162
2020-11-06
用途:
映画等の録画

たまにイレギラーがありますが、これまで使っていた一流メーカのDVD-Rと比べても遜色はありません。

対象商品:
70569162
2020-03-24
用途:
社員教育

なんの問題もなく使用できました。
社員教育に使う音楽を焼きましたが無事に流れましたので
いい商品だと思います。レーベル印字も出来るので保管時に便利だし
コスパも非常に優秀だと思います。

対象商品:
22925595
2020-02-18
用途:
録画映像の保存
サービス業

お手頃価格なので、気兼ねなくダウンロードできます。

2024-09-18
用途:
DVDの制作
GREENHARMONY 様 (サービス業)

頼まれて、時々大量に制作するのに使っております。大体は問題がないのですが、たまに書き込み不良があります。500枚に2枚ぐらいでしょうか?特に対策はしておりません。

対象商品:
70569162
2019-04-04
用途:
録画
農・林・水産業

TV録画したものや、ビデオカメラで撮影したものを編集し、記録してます。現在までに80枚ほど焼いてますが、これといったミスは出ませんでしたが、ぎりぎりの容量で圧縮記録したときに、最後に記録できませんでしたと表示される時があったので、余裕をもって記録するようにしてます。ディスク表面はよくあるザラザラではなく、つるつるに近い感じです。プリンターで印刷すれば奇麗に印刷されそうです。私はサインペンで記録してますが。録画用なのにコスパが最高なので次もこれにします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする