キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 2倍速

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード70569214 品番QDRW-10SP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

片面120分。
テレビ繰り返し録画用(データ用としてPCでも使用可能)。2倍速。
インクジェットプリンタ対応。"

速度2倍速 記憶容量(GB)4.7 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドル 用途録画、再生、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。PCデータ用としても。 タイプデータ用 種類DVD-RW 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 入数10枚 CPRM対応対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70569214
2018-08-25
用途:
録画レコーダーから
運輸・通信業

とてもいいかんじです。また必要用になったらたのみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする