フットマッサージャー エアーフットラウンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70569503 品番YGF-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

疲れやすい脚(つま先・足の甲・足裏・かかと・ふくらはぎ・足首)を優しく包みこんでマッサージ。
16枚のエアーバッグで手技のような気持ちよさ。
4つの自動コース搭載(疲労回復・しっかり・ふくらはぎ・足裏)。
座る角度や椅子に合わせて3段階のリクライニング機能。
洗濯可能な着脱式足カバー。
強さ:強弱の2段階。

用途足裏、ふくらはぎのマッサージ機、フットマッサージ機として。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。 材質本体:ABS樹脂/生地:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 質量(kg)12 電源(V)AC100(50/60HZ) 消費電力(W)35 電源コード(m)約2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×440×490、リクライニング時:550×520×430 定格時間(分)15(自動停止) 効能疲労回復、血行を良くする、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00011A01 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70569503 YGF-200 41631295 MD-8708 フットマッサージャー スライヴ(THRIVE) フットマッサージャー スライヴ(THRIVE) 1台 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70569503
2020-09-11
用途:
膝痛み改善に購入。
つまがりひろあき行政書士事務所 様 (サービス業)

年齢的(70歳)に体力の衰えを感じて、朝夕の散歩を続けていますが、時々両膝の痛みが出るようになり、マサージ機として購入。

効果、寝る前に使用すると下半身から、のちには全身が心地良い体温になり膝や脹脛が柔らかくなり、いつの間にか寝てしまうくらい気持ちが良い。
最初は足首などの圧迫感があったが、使用するたびに軽減してきて15分間フル使用している。

副産物かもしれないが、くるぶしの靴ズレ(タコ)が柔らかくなって消滅した。
ラッキー!!!  黒ズミもとれてGOOD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする