美容ローラー エステタッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70569783 品番EXG2113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

気になる二の腕・ウエスト・ヒップ太ももに、8つのローラーが手もみ感覚の感覚を作り出すボディケアローラー。
テレビを観ながら、仕事の合間に、いつでもどこでも簡単に使える。持ちやすいハンドル付き。
アタッチメントは着脱式で、取り外しができ清潔に保てる。

用途シェイプアップ、美容、腹筋、ウェスト、太もも、二の腕、シェイプに。 付属品ACアダプター 材質本体:ABS/アタッチメント:ABS・TPE 質量(g)230 電源ACアダプター/電池式(単3×4本) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×135×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする