アドブルー (AdBlue) 高品位尿素水

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個(20L) 内容量(L)20 注文コード70583599 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

AdBlue(R)は、純水に高純度の工業用尿素を溶かして製造する無色・透明の32.5%尿素水溶液です。
無害で安全な製品ですので、取扱いに資格は必要ありません。
AdBlue(R)は、ディーゼル車に取り付けられた触媒内部にて排出ガスに対して噴霧され、大気汚染の原因とされている窒素酸化物を窒素と水に分解します。
一説には、「アドブルー " AdBlue(R) "」と言う名前の由来は、「先進」を意味する”Advanced”と「青空」をイメージさせる"Blue"の英単語2つを組み合わせたものであると言われています。

内容量(L)20 用途NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用) 仕様(金属含有量)Ca,Fe,Mg,K,Na:0.5ppm以下、Cu,Zn,Cr,Ni:0.2ppm以下 化学式(NH2)2CO+H2O 濃度(%)尿素:32.5 ※ 尿素を純水(イオン交換樹脂を使用して不純物を除去した水)に溶かして製造 JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 性質不燃性・無色透明の液体
注意
■■
■■現在、原料確保が厳しく製造メーカーからの商品供給が停止しております。申し訳ございません。
■■また製造メーカー側の原料価格も非常に高騰しており安定した価格を維持できない状況となっております。
■■しばらくは製造メーカーから購入できた時点での価格にやむを得なく変更させて頂きます。ご了承ください。
■■

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70583608
2026-02-25
用途:
AdBlue補充
製造業

トヨタ車ディーラーでは、三井を使用しているところが
ほとんどなのでずっと三井のAdBlueを使用してます。
見た目や不便さを気にしても、やはり純正には勝てません
ハイエース、ランクル

対象商品:
70583608
2023-03-13
用途:
社用車に給水している。
建設業・工事業

補充用のノズルが付いているが、注ぎ口とノズルの先端口径がほぼ同じであり、零れやすい
ので、ノズルの口径をもう少し小さくして、エアー抜きのついたノズルにしてもらいた。
若しくは、口径を小さい、エア抜き付のノズルを別売りが有れば、価格によりますが購入を検討したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする