イグボールロッドエンド(Kタイプ雄ねじ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別 注文コード70589198 品番KALM-10
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は種別・仕様など62種類から選べます 他の種類を見る
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300 最大短期静引張荷重(N)2500 最大長期静引張荷重(N)1250 最大静ラジアル荷重(N)(短期)300、(長期)150 種別 最小ねじ深さ(mm)20 最大締付トルク(N・m)(雌ねじ)20、(ボール)50 質量(g)12.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
自在ジョイント

カタログにも書かれているけど、ねじりトルクへの耐性が弱いので注意!2Nmということは、長さ10cmの部分で2kgをかけてねじるのが限界ということ(M8)。通常使用時には問題ないのだけど、組立時に負荷がかかる場面で破断が発生し、金属製のものにすることにした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする