KALM-30 イグボールロッドエンド(Kタイプ雄ねじ) Igus(イグス) 70589417

イグボールロッドエンド(Kタイプ雄ねじ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別注文コード70589417品番KALM-30
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300最大短期静引張荷重(N)8800最大長期静引張荷重(N)4400最大静ラジアル荷重(N)(短期)2300、(長期)1150種別最小ねじ深さ(mm)46質量(g)160.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 自在ジョイント

カタログにも書かれているけど、ねじりトルクへの耐性が弱いので注意!2Nmということは、長さ10cmの部分で2kgをかけてねじるのが限界ということ(M8)。通常使用時には問題ないのだけど、組立時に負荷がかかる場面で破断が発生し、金属製のものにすることにした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする