イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別 仕様金属インサート付 注文コード70589812 品番KBLM-05 MH
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は種別・仕様など72種類から選べます 他の種類を見る
仕様金属インサート付 種別 材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300 質量(g)3.4 最大締付トルク(N・m)(雌ねじ)1、(ボール)12 最小ねじ深さ(mm)7 最大長期静引張荷重(N)500 最大短期静引張荷重(N)1000 最大静ラジアル荷重(N)(短期)250、(長期)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70590162
2026-01-24
用途:
部品交換
卸売・小売業

イグボールの玉軸受を初めて使用しました。
動作は全く問題ありません。
耐久性が良ければこちらに交換していこうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする