Igus(イグス)
Igus(イグス)の ベアリング(軸受)
Igus(イグス)の ロッドエンド
Igus(イグス)の めねじ型
イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
左
仕様
細目ねじ
注文コード
70589977
品番
KBLM-16 F
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
細目ねじ
種別
左
材質
ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
質量(g)
39.6
最大締付トルク(N・m)
(雌ねじ)27.5、(ボール)40
最小ねじ深さ(mm)
19
最大長期静引張荷重(N)
2100
最大短期静引張荷重(N)
4200
最大静ラジアル荷重(N)
(短期)1300、(長期)650
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方