Igus(イグス)
Igus(イグス)の ベアリング(軸受)
Igus(イグス)の ロッドエンド
Igus(イグス)の おねじ型
イグボールロッドエンド(Eタイプ雄ねじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
左
注文コード
70590494
品番
EALM-10
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
最大短期静引張荷重(N)
2600
最大長期静引張荷重(N)
1300
最大静ラジアル荷重(N)
(短期)250、(長期)125
種別
左
最小ねじ深さ(mm)
19
最大締付トルク(N・m)
(雌ねじ)5、(ボール)14
質量(g)
8.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方