Igus(イグス)
Igus(イグス)の ベアリング(軸受)
Igus(イグス)の ロッドエンド
Igus(イグス)の おねじ型
イグボールロッドエンド(Eタイプ雄ねじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
左
注文コード
70590564
品番
EALM-20
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
最大短期静引張荷重(N)
6800
最大長期静引張荷重(N)
3400
最大静ラジアル荷重(N)
(短期)1700、(長期)850
種別
左
最小ねじ深さ(mm)
30
最大締付トルク(N・m)
(雌ねじ)25、(ボール)40
質量(g)
57.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方