Igus(イグス)
Igus(イグス)の ベアリング(軸受)
Igus(イグス)の ロッドエンド
Igus(イグス)の おねじ型
イグボールロッドエンド(Eタイプ雄ねじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
右
注文コード
70590643
品番
EARM-12 F
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
仕様
細目ねじ
最大短期静引張荷重(N)
3100
最大長期静引張荷重(N)
1550
最大静ラジアル荷重(N)
(短期)300、(長期)150
種別
右
最小ねじ深さ(mm)
20
最大締付トルク(N・m)
(雌ねじ)6、(ボール)25
質量(g)
14.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方