イグボールロッドエンド(Eタイプ雌ねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別 注文コード70590896 品番EBRM-04
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は種別など34種類から選べます 他の種類を見る
種別 材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300 質量(g)1.8 最大締付トルク(N・m)(雌ねじ)0.4、(ボール)2 最小ねじ深さ(mm)7 最大長期静引張荷重(N)400 最大短期静引張荷重(N)800 最大静ラジアル荷重(N)(短期)100、(長期)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする