Igus(イグス)
Igus(イグス)の ベアリング(軸受)
Igus(イグス)の ロッドエンド
Igus(イグス)の めねじ型
イグボールロッドエンド(Eタイプ雌ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
右
注文コード
70590923
品番
EBRM-08
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種別
右
材質
ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
質量(g)
6.9
最大締付トルク(N・m)
(雌ねじ)5、(ボール)7
最小ねじ深さ(mm)
11
最大長期静引張荷重(N)
1000
最大短期静引張荷重(N)
2000
最大静ラジアル荷重(N)
(短期)200、(長期)100
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方