EGLM-16 イグボール球面ベアリング Igus(イグス) 70591973

イグボール球面ベアリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)16注文コード70591973品番EGLM-16
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
内径(Φmm)16寸法B(mm)13材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300質量(g)9シリーズEシリーズ角度(°)(最大ピボット)21ベアリング圧入球面ベアリング外径(Φmm)28寸法C(mm)9.5寸法d2(mm)28最大締付トルク(N・m)32寸法f(mm)0.5最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする