EGLM-25 イグボール球面ベアリング Igus(イグス) 70592007

イグボール球面ベアリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)25注文コード70592007品番EGLM-25
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
内径(Φmm)25寸法B(mm)20材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300質量(g)29シリーズEシリーズ角度(°)(最大ピボット)16ベアリング圧入球面ベアリング外径(Φmm)42寸法C(mm)16寸法d2(mm)42最大締付トルク(N・m)55寸法f(mm)1最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする