Igus(イグス)
イグボール球面ベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
30
注文コード
70592016
品番
EGLM-30
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
30
寸法B(mm)
22
材質
ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300
質量(g)
37.4
シリーズ
Eシリーズ
角度(°)
(最大ピボット)13
ベアリング
圧入球面ベアリング
外径(Φmm)
47
寸法C(mm)
18
寸法d2(mm)
47
最大締付トルク(N・m)
70
寸法f(mm)
1
最大静圧縮荷重(N)
ラジアル:、アキシアル:
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方