※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LED防雨型 シーリング階段灯 非常用(ブラケット兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70592297
品番
NWCF11500CLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥118,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
9.1
全光束(Lm)
595
安定器
定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.3
材質
【本体】アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
仕様
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
タイプ
天井直付型(壁直付兼用型)
色(本体)
オフブラック
保護等級
IP23
演色指数(Ra)
83
型式認可番号
3AE-1066
非常灯評定番号
LALE-017
入力電流(A)
0.094(100V時)
質量(kg)
2.3
光源
常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)
5000
直径(Φmm)
260
高さ(mm)
90
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
注意
※調光はできません。
※非常用照明器具としてのみ使用し、壁スイッチなどで消灯する場合はほたるスイッチは使用しないでください。
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70592297
NWCF11500CLE1
36210128
NWCF16500LE1
階段灯防雨型CL低光束黒ベーシック
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
58,980
税込
¥
64,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)