※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 埋込220幅 アルミ枠 透明ガラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70593426
品番
MY-BC410531/W 2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥106,000
セット内容
(器具)EL-LH-BC42201+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ
種別
埋込形
質量(kg)
8.9
消費電力(W)
55(200V時)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200〜242
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
156
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
8580(200V時)
明るさ(Lm)
10000
明るさ
FHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70593426
MY-BC410531/W 2AHTN
20115816
MY-BC410631/W AHTN
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用
三菱電機
1組
¥
41,980
税込
¥
46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70593426
MY-BC410531/W 2AHTN
60620616
MY-BC410631/W AHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 高出力タイプ 【受注生産品】
三菱電機
1セット
¥
49,980
税込
¥
54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)