エルゴトロン TRACE (トレース) デュアル モニターマウント ホワイト 27インチ(3.7~9.8kg)まで対応 VESA規格対応

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70594589 品番45-631-216
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

パンタグラフ構造のアームがユニークなデュアルモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。
支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。
広い可動範囲としなやかな動き。
デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8〜50mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。
デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。
保証期間は長期に渡り安心の15年間。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ボウ、ハンドル、ピボット2個、ベース、デスククランプ、取り付け金具 ホワイト 取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg)約8.9 荷重範囲(kg)3.7〜9.8 保証期間15年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約38(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ27インチ 昇降範囲(mm)約280 可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする