ERGOTRON(エルゴトロン)
ERGOTRON(エルゴトロン)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
ERGOTRON(エルゴトロン)の ディスプレイ/モニター付属品
エルゴトロン TRACE (トレース) デュアルタイプ用 シングル変換キット 38インチ(5.5~11.6kg)まで VESA規格対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70594799
品番
47-109-224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ニーズ、ユーザーそして使用している機器の変化に応じて、デュアルモニター構成をシングルモニター構成に変換するキットです。
TRACEモニターマウントをさらに幅広く活用できます。
用途
TRACEモニターマウント用アクセサリ、変換キット
セット内容
チルトピボット、取り付け金具
色
マットブラック
本体質量(kg)
約0.9
荷重範囲(kg)
5.5〜11.6
保証期間
15年間
VESAマウント(mm)
100×100、75×75
RoHS指令(10物質対応)
対応
モニターサイズ
38インチ
可動範囲(°)
チルト:後方75/前方5