ERGOTRON(エルゴトロン)
ERGOTRON(エルゴトロン)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
ERGOTRON(エルゴトロン)の ディスプレイ/モニター付属品
エルゴトロン TRACE (トレース) シングルタイプ用 デュアル変換キット 27インチ(1.1~7.9kg)まで VESA規格対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70594808
品番
47-110-224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ニーズ、ユーザーそして使用している機器の変化に応じて、シングルモニター構成をデュアルモニター構成に変換するキットです。
TRACEモニターマウントをさらに幅広く活用できます。
用途
TRACEモニターマウント用アクセサリ、変換キット
セット内容
ボウ、ハンドル、スライディングピボット2個、取り付け金具
質量(kg)
2.8
サイズ
LCD:≦27" ‡
規格
VESA規格:MIS-D
本体質量(kg)
約2.8
荷重範囲(kg)
1.1〜7.9
保証期間
15年間
VESAマウント(mm)
100×100、75×75
傾斜角度(°)
チルト:35、パン:240、回転:360
RoHS指令(10物質対応)
対応
モニターサイズ
27インチ
可動範囲(°)
チルト:後方30/前方5