規格CAT6A
ケーブル長(m)0.5
ケーブル外径(Φmm)6
爪折れ防止あり
色ブラック
結線方式ストレート結線
構造より線
仕様色配線:TIA/EIA-568B
形状スタンダードタイプ
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
周波数特性500MHz
シールドUTPケーブル
通信速度10Gbps
導体より線
適合伝送帯域対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)6
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
カテゴリーCAT6A
PoE対応PoE対応