サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの ワークデスク・簡易テーブル
サンワダイレクトの サイドテーブル・ミニテーブル
丸台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70603768
品番
100-H002LM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
キャスター付なので掃除の時のちょっとした移動に最適です。
ベット下の収納物にの補助にも大変便利です。
お部屋の雰囲気に合う木目柄です。
小回りの利く360度キャスター採用しています。
材質
木製(MDF)+PVC貼り
幅(mm)
約350
色
薄い木目
高さ(mm)
35(キャスター部含む)
奥行(mm)
約350
使用工具
プラスドライバー/手袋
総耐荷重(kg)
20