カーチャージャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70604504 品番200-CAR088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

USBPD(PowerDelivery)規格に対応したUSBType-Cポートと、USBAポートを搭載した、カーチャージャーです。
USBType-Cポートは、最大30WまでのUSBPD出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。
取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。

適合機種USBType-Cポート:USBPowerDelivery30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPCなど/USBAポート:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPod・その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器 セット内容本体、取扱説明書・保証書 ブラック 最大出力(W)30 入力電圧(V)DC12/24 定格出力USBType-Cポート:DC5V/2.4A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、USBAポート:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) コネクタ(入力)シガープラグ、(出力):USBAコネクタメス×1ポート/USBType-Cコネクタメス×1ポート 適合車種DC12V/24Vマイナスアース車 USBポート数2 定格入力DC12/24V
注意
※USBType-Cポート、USBAポートで同時充電する場合は、2ポート合計5V/4.8Aまでの出力になります。
※USBPowerDelivery規格による充電は、接続する機器がUSBPowerDelivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。
※USBPowerDelivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。
※USB充電ケーブルは付属していません。
※純正USBType-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSBType-Cケーブルを使用してください。
※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
※2ポート同時に使用する場合は、2ポート合計5V/4.8Aまでの出力になります。
※接続する機器により出力は自動で切り替わります。
※一部の輸入車などの車種によっては、アクセサリソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする