収納ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70604644 品番 200-FCD070W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

押し入れやクローゼットにDVDやCD、ゲームソフトなどのメディアやコミックなどを収納することができるキャスター付き収納ラックです。
横幅約20cmのスリム設計で、押し入れやクローゼットの他にデスク周りやキッチン周りなどの隙間にも収納することができます。
可動式の棚板で収納品に合わせて棚板の設置高さを3.2cm間隔で上下に調整することができます。
表面仕上げは汚れに強く丈夫なメラミン化粧仕上げです。
背面からの見た目も美しいメラミン化粧仕上げの背板を採用しています。
引き出しやすくスムーズに出し入れができるキャスターなので、出し入れを繰り返しても安心です。
前輪2つはストッパー機能付きです。
幅広の取っ手で引き出しやすく、収納場所に合わせて取っ手を左右どちらにも取り付けすることができます。
背面には歪みを防ぐリーンフォースメントを装備した耐久性が高く安全性に考慮した構造設計です。
横揺れ防止部品付きで、出し入れや移動の際の横揺れを軽減して歪みを防止します。

材質木製 質量(kg)(製品)約8.1、(梱包)約9.1 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)製品:約555×205×650(キャスター含む)、梱包:約W312×D642×H115 梱包数1 棚板耐荷重(kg)各5(合計20) 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 保証期間初期不良のみ 収納量1段あたり:DVDトールケース(14mm)×35枚/CDプラケース(10mm)×50枚 生産国中国 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納部)520×199×566 総耐荷重(kg)20
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする