ワンセグチューナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70605299 品番400-1SG007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

iPhone、iPad、iPodTouch、Androidスマートフォン、Androidタブレット機器でテレビ番組を視聴できるワンセグチューナーです。
スマホやタブレットに受信機を接続する必要がなく、アプリを起動し、無線LANで接続するだけでワンセグ放送を楽しむことができます。
充電式なので、外出時も使用することができます。
視聴アプリケーションソフト「DTVLIVE」はAppストア、GooglePlayストアより無料ダウンロードできます。
視聴だけでなく、録画をすることも可能です。
録画データは視聴端末内に保存され、ワンセグチューナーを接続していなくても視聴することができます。
本体に直付けできるロッドアンテナの他に、より強く受信できる吸盤スタンド式アンテナも同梱しています。
さらに、ご家庭のテレビ用アンテナケーブルと直接接続できるF型変換ケーブルを同梱しており、視聴環境に合わせて使用できます。

適合機種
iPhone12・12mini・12Pro・12ProMax・SE(第2世代)・11・11Pro・11ProMax・
           XR・XS・XSMax・X・8・8Plus・7・7Plus・SE・6s・6sPlus
iPadPro11インチ(2020/2018)・12.9インチ(2020/2018/2017/2016)・10.5インチ(2017)・
             9.7インチ(2016)
iPadAir10.9インチ(2020)・10.5インチ(2019)・Air2
iPad10.2インチ(2020/2019)・9.7インチ(2018/2017)
iPadmini(2018)・mini4
iPodtouch(2019)
各種Androidスマートフォン・タブレット
仕様チューナー:1セグメント対応(UHF:13〜62ch)、受信放送:日本向け地上デジタル放送方式(ISDB-T)、視聴ソフト:DTVLIVE※AppStore、GooglePlayよりダウンロード(無料) セット内容本体、ロッドアンテナ、吸盤スタンドロッドアンテナ、F型アンテナ変換ケーブル(約10cm)、充電用USBケーブル(約90cm)、取扱説明書・保証書 直径(Φmm)(吸盤)45 対応OSAndroid:Android10〜5.1、iOS:iOS14〜10、iPadOS:iPadOS14〜13 アンテナサイズ(mm)44〜168、(吸盤スタンド)56.5〜115 バッテリーリチウムイオン電池 消費電力(mA)95※USB充電時 電池充電池 使用温湿度範囲0〜35℃/10〜80%※結露なきこと バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3※電源OFFの状態 コネクタマイクロUSBコネクタメス(充電用)、MCX端子メス(アンテナ接続用) 電波到達距離(m)約8※障害物なしの場合/環境条件により異なります バッテリー容量(mAh)1050(2.04Wh) 電池使用時間(時間)約4(満充電の場合)※利用状況によって異なります ロッドアンテナ伸縮式6段、(吸盤スタンド)伸縮式3段 無線規格無線LAN対応:IEEE802.11b準拠/IEEE802.11g準拠 アンテナ利得(dB)2、(吸盤スタンド)8(4×2) 1クライアントあたりのビットレート最大416kbps※放送波の内容に依存
注意
※本製品はワンセグを受信して視聴できます。一部地域や電波環境によっては受信できない場合があります。また、放送エリア内でも地形や建造物などの周辺環境、その他電波状況により受信できない場合があります。
※電波状況が悪くなると、映像が止まったり音声が途切れたりする場合があります。
※ワンセグは携帯端末向けの放送サービスです。画質が粗く感じたり、映像が滑らかに映らなかったりする場合があります。
※ワンセグは複数の放送局(中継局を含む)によってサービスされているため、電車や車などで移動しながら受信した場合、異なるエリアに入ると、受信チャンネルが変わることがあります。その際は、初期かし、チャンネルを再度スキャンしてください。
※今後のiOS/AndroidOSバージョンアップ、Apple社/Google社のサポート変更により動作しなくなる可能性、もしくはアプリをダウンロードやアップデートできなくなる可能性もございます。
※充電用のUSBACアダプタは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「地デジチューナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする