ブルーLEDマウス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70605536 品番400-MABT160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。
通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。
BluetoothVer.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。
また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。

セット内容マウス、スタンド、単四乾電池(テスト用、取扱説明書・保証書 ブラック 電源電池式 適合規格BluetoothVer.5.2Class2 対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12〜10.15、iPadOS:iPadOS14・13.4、iOS:iOS14・13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android10〜7 接続方式Bluetooth 対応機種BluetoothHIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、AppleMacシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付 連続使用時間(時間)約26 電池単4乾電池 ボタン数4ボタン 連続待機時間約300時間 電波周波数(GHz)2.402〜2.480 無線通信方式Bluetooth プロファイルHID(HumanInterfaceDeviceProfile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約64日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)/自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません/使用期間により、徐々に性能が低下します マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/ダブルクリックボタン、静音:なし、横スクロール機能:なし
注意
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
※使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70605536
2022-06-23
用途:
出先でのPC操作

持ち運びが楽なのでバッグにいつも入っています。
WEB会議の時にPDFに線引きや書き込みをしながら説明する際に、普通のマウスだとなかなかうまくできませんが、このマウスだと感覚的に出来るので楽です。
難点はホイールクリックが出来ないのでCADの時に使えないことですが、ホイールクリックが出来る商品も最近でたらしいので、買い替えようか検討中。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする